MILWAUKEE - FORETS ETAGES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 12
unité de mesure - mm
avec brise-arêtes - Non
épaisseur max. de plaque - 0 mm
nombre de lames - 12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0045242505203
Réf. Sonepar
04054000062
Réf. Fournisseur
48899265
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
nombre de niveaux de perçage
12
unité de mesure
mm
avec brise-arêtes
Non
épaisseur max. de plaque
0 mm
nombre de lames
12
rainure hélicoïdale
Oui
pointe de centrage interchangeable
Non
FORET ETAGE SHOCKWAVE 430MM1PC - Blister
Les Atouts de l'article:
Les forets étagés Shockwave sont conçus pour être utilisé avec des visseuses à choc. L'emmanchement hex 1/4 est doté d'un corps Shockzone™ qui assure une durée de vie plus longue en réduisant le risque de casse.