MILWAUKEE - FORETS ETAGES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 9
unité de mesure - mm
diamètre d'alésage max. - 12 mm
diamètre d'alésage min. - 4 mm
rainure hélicoïdale - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0045242342532
Réf. Sonepar
04054899301
Réf. Fournisseur
48899301
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
nombre de niveaux de perçage
9
unité de mesure
mm
diamètre d'alésage max.
12 mm
diamètre d'alésage min.
4 mm
rainure hélicoïdale
Oui
FORET ETAGE Diam. 4 A 12MMPAS DE 1MM - Blister
Les Atouts de l'article:
Idéal pour percer dans les matières suivantes: - Métaux ferreux et non ferreux, profilés et tubes. - Cuivre, laiton et aluminium. - Acier inoxydable. - Matières plastiques. - Matériaux de 4 mm d'épaisseur maximale. - Pour assurer une meilleure durée de vie, nous recommandons l'utilisation d'un liquide de refroidissement.