Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX HSSG THUNDERWEB

MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX HSSG THUNDERWEB

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 12 mm

  • longueur de coupe - 101 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au bois - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4002395370306

Réf. Sonepar

04054537030

Réf. Fournisseur

4932352371

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au béton

Non

diamètre du foret

12 mm

longueur de coupe

101 mm

système d'enregistrement

fixation hexagonale

adapté au bois

Non

adapté à l'acier

Oui

adapté à l'acier inoxydable

Oui

adapté aux métaux non ferreux

Oui

adapté à la fonte

Non

adapté à la pierre

Non

adapté au verre

Non

adapté au plastique

Non

longueur totale

151 mm

arbre de roue à extrémité plate

Non

avec foret de centrage

Non

foret bilatéral

Non

FORET HSSG METAL THUNDERWEB 12X151MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Le foret THUNDERWEB se caractérise par un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion et accélère l’évacuation des copeaux. Les forets standard ont une épaisseur constante sur toute leur longueur. Même au point le plus étroit du noyau, le foret Thunderweb est plus épais qu'un foret standard.