MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX HSSG COBALT DIN 338 - 4932363283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 11.5 mm
longueur de coupe - 94 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395333431
Réf. Sonepar
04054533367
Réf. Fournisseur
4932363283
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
11.5 mm
longueur de coupe:
94 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
142 mm
Les Atouts de l'article:
Forets métaux rectifiés HSS enrichi à 5 % de Cobalt selon norme DIN 338. Finition polie. Angle d’attaque des bords de coupe à 135° avec pointe auto centrage sans pointage. Spirale « type N » à coupe droite. Excellente résistance à la chaleur et à l’usur


