MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX RED HEX SHOCKWAVE? - 48894703

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 2 mm

  • longueur de coupe - 17 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 595 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

045242501557

Réf. Sonepar

04054894703

Réf. Fournisseur

48894703

Marque

MILWAUKEE

diamètre du foret:

2 mm

longueur de coupe:

17 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

595 mm

FORET MÉTAUX HSS-G SHOCKWAVE™ 2 MM (X2) - Blister

Les Atouts de l'article:

Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages Flûte renforcée (cor