MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX RED HEX SHOCKWAVE? - 48894722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 9.5 mm
longueur de coupe - 74 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 118 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
045242501724
Réf. Sonepar
04054894722
Réf. Fournisseur
48894722
Marque
MILWAUKEE
diamètre du foret:
9.5 mm
longueur de coupe:
74 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
118 mm
FORET MÉTAUX HSS-G SHOCKWAVE™ 9.5 MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages Flûte renforcée (cor
Les Atouts de l'article:
Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages Flûte renforcée (cor



