MILWAUKEE - FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS - 4932352764

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 20 mm

  • longueur de coupe - 200 mm

  • angle de la pointe - 130 °

  • système d'enregistrement - SDS-max

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395374229

Réf. Sonepar

04054537422

Réf. Fournisseur

4932352764

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

20 mm

longueur de coupe:

200 mm

angle de la pointe:

130 °

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

320 mm

foret bilatéral:

Non

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 20X320 MM (X1) - Boîte plastique

Les Atouts de l'article:

Plaquettes carbure à affûtage breveté. Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites. Durée de vie largement accrue. Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90° . Supprime le grippage dans les fers d’ar