MILWAUKEE - FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS - 4932352791

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 35 mm
longueur de coupe - 800 mm
angle de la pointe - 130 °
système d'enregistrement - SDS-max
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395374496
Réf. Sonepar
04054537449
Réf. Fournisseur
4932352791
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
35 mm
longueur de coupe:
800 mm
angle de la pointe:
130 °
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
920 mm
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaquettes carbure à affûtage breveté. Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites. Durée de vie largement accrue. Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90° . Supprime le grippage dans les fers d’ar



