MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS M2 2 TAILLANTS - 4932367066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 11 mm
longueur de coupe - 100 mm
angle de la pointe - 130 °
système d'enregistrement - SDS-plus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395336722
Réf. Sonepar
04054533700
Réf. Fournisseur
4932367066
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
11 mm
longueur de coupe:
100 mm
angle de la pointe:
130 °
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
160 mm
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE. Pointe de centrage affûtée. Pointage précis au bon endroit et guidage précis dans l'axe sans dévier. Supprime les dé



