MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS M2 2 TAILLANTS - 4932399325

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 8 mm

  • longueur de coupe - 260 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395359530

Réf. Sonepar

04054536081

Réf. Fournisseur

4932399325

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

8 mm

longueur de coupe:

260 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

310 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

FORET SDS PLUS 2 TAILLANTS 8X310 MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE. Pointe de centrage affûtée. Pointage précis au bon endroit et guidage précis dans l'axe sans dévier. Supprime les dé