MILWAUKEE - FORETS TARAUDEURS - 4932498264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546521332
Réf. Sonepar
04054652133
Réf. Fournisseur
4932498264
Marque
MILWAUKEE
FORET TARAUDEUR 1/4" M6X57MM 1 PC - Blister
Les Atouts de l'article:
Foret taraudeur combiné HSS-G 3 en 1 : perçage, taraudage et ébavurage en une seule opération. Convient pour une utilisation avec des perceuses à batterie ou filaires. Réception : hexagonal 1/4", E6.3. Résistant aux chocs : adapté à une utilisation avec des visseuses à chocs sans fil, en respectant la vitesse de perçage recommandée. Type de filetage : filetage métrique ISO DIN 13. Convient pour le perçage des plastiques, des tôles d'acier et des matériaux non alliés jusqu'à 800 N/mm². Utilisez toujours une huile de coupe appropriée.
Les Atouts de l'article:
Foret taraudeur combiné HSS-G 3 en 1 : perçage, taraudage et ébavurage en une seule opération. Convient pour une utilisation avec des perceuses à batterie ou filaires. Réception : hexagonal 1/4", E6.3. Résistant aux chocs : adapté à une utilisation avec des visseuses à chocs sans fil, en respectant la vitesse de perçage recommandée. Type de filetage : filetage métrique ISO DIN 13. Convient pour le perçage des plastiques, des tôles d'acier et des matériaux non alliés jusqu'à 800 N/mm². Utilisez toujours une huile de coupe appropriée.



