MILWAUKEE - FRAISES CONIQUES - 4932493971
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 10.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546511319
Réf. Sonepar
04054651131
Réf. Fournisseur
4932493971
Marque
MILWAUKEE
diamètre d'alésage:
10.4 mm
FRAISE CONIQUE 10,4 MM (X1) - Boîte plastique
Les Atouts de l'article:
Selon DIN 335C / 90° angle. Bords tranchants : 3 ébavurage et fraisage, le tout en 1 selon DIN74/75 Bords avec une géométrie optimisée pour un meilleur centrage, un meilleur enlèvement de copeaux et de faibles vibrations La fraise a une meilleure durée d
Les Atouts de l'article:
Selon DIN 335C / 90° angle. Bords tranchants : 3 ébavurage et fraisage, le tout en 1 selon DIN74/75 Bords avec une géométrie optimisée pour un meilleur centrage, un meilleur enlèvement de copeaux et de faibles vibrations La fraise a une meilleure durée d


