MILWAUKEE - GRIGNOTEUSE 12 VOLTS FUELM12 FNB16-0 - 4933479617

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546374112

Réf. Sonepar

04054637411

Réf. Fournisseur

4933479617

Marque

MILWAUKEE

M12 FNB16-0 - Grignoteuse 12V - Carton, sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Première grignoteuse 12V avec capacité de coupe maximale dans l'acier doux : 1.6 mm, dans l'acier inoxydable : 1.2 mm​, dans l'aluminium : 2.1 mm Avec seulement 1,6 kg (batterie de 6,0 Ah incluse), c'est la grignoteuse sans fil la plus légère du marché, t