MILWAUKEE - GRIGNOTEUSE 12 VOLTS FUELM12 FNB16-402X - 4933479619

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546374136
Réf. Sonepar
04054637413
Réf. Fournisseur
4933479619
Marque
MILWAUKEE
M12 FNB16-402X - Grignoteuse 12V, 4Ah - HD Box, 2 batteries 12V 4Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12-18FC
Les Atouts de l'article:
Première grignoteuse 12V avec capacité de coupe maximale dans l'acier doux : 1.6 mm, dans l'acier inoxydable : 1.2 mm, dans l'aluminium : 2.1 mm Avec seulement 1,6 kg (batterie de 6,0 Ah incluse), c'est la grignoteuse sans fil la plus légère du marché, t
Les Atouts de l'article:
Première grignoteuse 12V avec capacité de coupe maximale dans l'acier doux : 1.6 mm, dans l'acier inoxydable : 1.2 mm, dans l'aluminium : 2.1 mm Avec seulement 1,6 kg (batterie de 6,0 Ah incluse), c'est la grignoteuse sans fil la plus légère du marché, t
NoticePDF