MILWAUKEE - GRIGNOTEUSE 18 VOLTS FUELM18 FNB35-0X - 4933498982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546528515
Réf. Sonepar
04054652851
Réf. Fournisseur
4933498982
Marque
MILWAUKEE
M18 FNB35-0X - Grignoteuse Fuel 18V 3,5mm, sans batterie
Les Atouts de l'article:
Première grignoteuse sur batterie avec une capacité de coupe maximum de 3.5 mm dans de l'acier tendre, 2.8 mm pour de l'acier inoxydable et 3.8 mm pour de l'aluminium Réglage de la puissance sur 4 vitesses, ce qui permet d'adapter la vitesse selon la matière à travailler. Technologie de démarrage automatique intelligent, l'outil démarre lentement et passe à la vitesse maximale lorsque l'utilisateur commence la coupe, optimisant ainsi la précision et la sécurité. Changement de l'orientation du poinçon à 360° sans outil Extraction du poinçon sans outil La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application Sac d'aspiration pour maintenir l'environnement de travail propre et limiter les émissions de poussière respirées par l'utilisateur La LED intégrée vous permet d'éclairer votre zone de travail Poignée latérale anti-vibration, réduit les vibrations transmises à l'utilisateur Clip de ceinture et point d'attache pour une ceinture d'épaule L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™
Les Atouts de l'article:
Première grignoteuse sur batterie avec une capacité de coupe maximum de 3.5 mm dans de l'acier tendre, 2.8 mm pour de l'acier inoxydable et 3.8 mm pour de l'aluminium Réglage de la puissance sur 4 vitesses, ce qui permet d'adapter la vitesse selon la matière à travailler. Technologie de démarrage automatique intelligent, l'outil démarre lentement et passe à la vitesse maximale lorsque l'utilisateur commence la coupe, optimisant ainsi la précision et la sécurité. Changement de l'orientation du poinçon à 360° sans outil Extraction du poinçon sans outil La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application Sac d'aspiration pour maintenir l'environnement de travail propre et limiter les émissions de poussière respirées par l'utilisateur La LED intégrée vous permet d'éclairer votre zone de travail Poignée latérale anti-vibration, réduit les vibrations transmises à l'utilisateur Clip de ceinture et point d'attache pour une ceinture d'épaule L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™



