MILWAUKEE - LAME DE RECHANGE POUR COUPE CÂBLE - 4932430070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de lame - autre
avec patin - Non
avec racloir - Non
rabattable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395377312
Réf. Sonepar
04054537731
Réf. Fournisseur
4932430070
Marque
MILWAUKEE
forme de lame:
autre
avec patin:
Non
avec racloir:
Non
rabattable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
LAME DE RECHANGE POUR COUPE CÂBLE - Blister
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty


