MILWAUKEE - LAME DE SCIES SABRES BOIS & PLASTIQUES - 48001078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
denture - 8.5 mm
longueur de coupe - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
045242079841
Réf. Sonepar
04054798410
Réf. Fournisseur
48001078
Marque
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
denture:
8.5 mm
longueur de coupe:
240 mm
LAME SCIE SABRE BOIS & PLASTIQUE 240MM (X3) - Pochette plastique
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty


