MILWAUKEE - LAME DE SCIES SABRES HACKZALL - 49005614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 150 mm
denture - 1.8 mm
adapté au plastique - Oui
adapté aux métaux non ferreux - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
045242160334
Réf. Sonepar
04054603340
Réf. Fournisseur
49005614
Marque
MILWAUKEE
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
150 mm
denture:
1.8 mm
adapté au plastique:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
longueur de coupe:
150 mm
nombre de dents par pouce:
14
Les Atouts de l'article:
Spécialement conçues et optimisées pour les scies sabre à batterie ™. Bi-Métal pour une longévité exceptionnelle. Forme de la denture optimisée pour un perçage agressif et rapide. Corps aminci pour la vitesse et augmenter l’autonomie de la batterie (par rapport aux lames classiques). Grattoir de 75 mm : Pour retirer de l'adhésif, silicone, peinture et rouille. Large grattoir de 125 mm : Pour retirer de la colle, silicone, vinyle, peinture et papier peint. Lame de déjointage et de grattage des joints.


