MILWAUKEE - LAME DE SCIES SAUTEUSES MÉTAL - 4932346082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
adapté au plastique - Non
adapté à l'acier - Non
longueur totale - 50 mm
insertion d'outils - tide droite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395312368
Réf. Sonepar
04054531268
Réf. Fournisseur
4932346082
Marque
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Non
adapté à l'acier:
Non
longueur totale:
50 mm
insertion d'outils:
tide droite
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la céramique:
Non
distance entre les dents:
1.2...1.2 mm
Les Atouts de l'article:
Le corps de lame plus étroit facilite les découpes courbes à rayons serrés dans les métaux.


