MILWAUKEE - LAME SCIE MÉTAL - 48404075

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de la lame de scie - 136.52 mm

  • diamètre d'alésage - 20 mm

  • adapté au plastique - Non

  • adapté au métal - Oui

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

045242233793

Réf. Sonepar

04054404075

Réf. Fournisseur

48404075

Marque

MILWAUKEE

diamètre de la lame de scie:

136.52 mm

diamètre d'alésage:

20 mm

adapté au plastique:

Non

adapté au métal:

Oui

adapté au bois:

Non

nombre de dents:

50

largeur de coupe:

1.6 mm

LAME SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 135 MM/50 DTS (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

1. Design spécifique des dents pour des performances optimales. 2. Dents au carbure pour une durée de vie supérieure. 3. Corps de lame endurci pour une coupe précise. 4. Interstice des dents permettant l'évacuation rapide et efficace des matériaux. 5. Des