MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MÉTAL "THE TORCH"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 152.4 mm
nombre de dents par pouce - 18
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0045242083084
Réf. Sonepar
04054830840
Réf. Fournisseur
48005784
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au bois
Oui
adapté à l'acier
Oui
longueur totale
152.4 mm
nombre de dents par pouce
18
LAME SCIE SABRE TORCH 150MM (X5) - Blister
Les Atouts de l'article:
Robustesse : corps épais 1,06 mm