MILWAUKEE - LASER ROTATIF ONE-KEY ROTATIF ROUGE, DOUBLE PENTE, H/V, 1200M M18 RLOHV1200-501C - 4933493204

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME LASER, TEST & MESURE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546480752

Réf. Sonepar

04054648075

Réf. Fournisseur

4933493204

Marque

MILWAUKEE

M18 RLOHV1200-501C - Laser rotatif ONE-KEY rouge double pente H/V 1200 m, 18V, 5Ah - Coffret, 1 batterie Red Li-Ion 18V 5.0Ah, chargeur M12-18 C, 1 cellule de réception RD1200 avec support

Les Atouts de l'article:

L'outil ultime pour vos travaux de nivellement Ajustement automatique, rapide et précis de la pente jusqu'à 12,5 % sur les axes X et Y, avec possibilité d'ajuster la pente à distance grâce à la télécommande Masquage de zone automatique permettant d'éviter toutes interférences et réflexion du laser IP66 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu’à 1.5 m Une plage d’auto-nivellement de ±5° Interface utilisateur intuitive pour une navigation simplifiée Jusqu'à Ø 1200 mètres de portée (avec détecteur RD1200) Cellule de réception facile à lire avec affichage rétroéclairé mm/pouce à l'arrière et à l'avant pour une meilleure visibilité Livré avec une télécommande pour un contrôle et un paramétrage à distance du laser La cellule de réception est dotée d'une protection intégrée contre la lumière stroboscopique, ce qui réduit les interférences et les temps d'arrêt sur le chantier Alerte avec sensibilité réglable pour avertir l'utilisateur lorsque le laser a été déplacé ou touché Jusqu'à 72 heures d'autonomie avec une batterie M18 B5 Précision de ±1.6 mm@30 m de portée La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil