MILWAUKEE - MANDRIN 10MM M12 BDDXCK - 4932430444
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/2 pouce
plage de serrage - 1...10 mm
système de serrage rapide - Oui
à droite et à gauche - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395381050
Réf. Sonepar
04054538105
Réf. Fournisseur
4932430444
Marque
MILWAUKEE
dimension de raccordement:
1/2 pouce
plage de serrage:
1...10 mm
système de serrage rapide:
Oui
à droite et à gauche:
Oui
MANDRIN 10 MM M12 BDDXCK (X1) - Carton
Les Atouts de l'article:
Possibilité de fixer le mandrin sur la poignée droite afin d'avoir une perceuse à angle droit. Idéal pour toutes les applications en série qui exigeait un pré-perçage : vis de 25mm, embout d'entraînement. Une fois le trou percé, il suffit de tirer sur le
Les Atouts de l'article:
Possibilité de fixer le mandrin sur la poignée droite afin d'avoir une perceuse à angle droit. Idéal pour toutes les applications en série qui exigeait un pré-perçage : vis de 25mm, embout d'entraînement. Une fois le trou percé, il suffit de tirer sur le


