MILWAUKEE - MÈCHE À FACONNER - 4932363883

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 15 mm

  • longueur de coupe - 50 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395333738

Réf. Sonepar

04054533459

Réf. Fournisseur

4932363883

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

15 mm

longueur de coupe:

50 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

90 mm

MÈCHE À FACONNER 15X90 MM (X1) - Boîte plastique

Les Atouts de l'article:

La pointe de centrage permet un pointage précis, les bords de coupe périphériques assurent une coupe précise et sans déchirement. Fabriquées selon la norme DIN 74836. Conçues pour des perçages intensifs dans des bois naturels tendres ou durs.