MILWAUKEE - MÈCHE À SPIRALE STANDARD - 4932363684

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MÈCHE À SPIRALE STANDARD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 14 mm

  • longueur de coupe - 155 mm

  • système d'enregistrement - autre

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395331826

Réf. Sonepar

04054533401

Réf. Fournisseur

4932363684

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

14 mm

longueur de coupe:

155 mm

système d'enregistrement:

autre

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

11 mm

longueur totale:

230 mm

MÈCHE À SPIRALE 14X230 MM (X1) - Boîte plastique

Les Atouts de l'article:

Pour les travaux lourds, le perçage de précision dans le bois tendre et dur, les poutres larges, les solives, les panneaux de particules et le contre-plaqué. Goujure Lewis pour une évacuation rapide des copeaux. Emmanchement hexagonal pour une fixation pa