MILWAUKEE - MÈCHE PLATE - 4932352487

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 6 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au bois - Oui

  • adapté à l'acier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395371457

Réf. Sonepar

04054537145

Réf. Fournisseur

4932352487

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

6 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Oui

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

160 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Oui

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

MÈCHE PLATE 6X160 MM (X1) - Pochette plastique

Les Atouts de l'article:

Perçage rapide des gros diamètres. Spécialement conçues pour les perçages et les façonnages dans les bois durs et tendres, panneaux de particules. Idéales pour les serruriers, le mortaisage, les travaux de plomberie et d’électricité. Emmanchement Hex 1/4