MILWAUKEE - MESURE COURTE - 48227703

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MESURE COURTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • largeur de ruban - 16 mm

  • affichage numérique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242512898

Réf. Sonepar

04054227703

Réf. Fournisseur

48227703

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur:

3 m

largeur de ruban:

16 mm

affichage numérique:

Non

MESURE A RUBAN SLIM 3M/16MM - Commande uniquement par multiple de 12

Les Atouts de l'article:

Design ergonomique et compact pour une prise en main parfaite Ruban avec protection en Nylon pour une meilleure résistance contre les débris, la poussière et l'eau Boîtier ABS surmoulé en SoftGrip pour un confort au quotidien Boîtier renforcés en 4 points Base plate pour une bonne stabilité à l'horizontale Clip de ceinture Précision Classe II Commande uniquement en présentoir par 24, 12 ou 6 pièces selon la référence