MILWAUKEE - MESURE COURTE - 4932464601


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
largeur de ruban - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546225469
Réf. Sonepar
04054622546
Réf. Fournisseur
4932464601
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
longueur:
10 m
largeur de ruban:
27 mm
MÈTRE RUBAN 10M PREMIUM MAGNÉTIQUE GEN 3 - Commande uniquement par multiple de 6
Les Atouts de l'article:
Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes Design compact et ergonomique porté améliorée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.4 m pour plus d'efficacité Ruban avec protection en nylon anti-reflet: jusqu'à 10x plus de résistance sur le chantier Ruban de 27 mm de large et marquage double face: meilleure lisibilité Protection anti-pincement breveté - protège les doigts lors de la rétractation du ruban Boitier renforcé en 5 points - meilleure durée de vie Précision Classe II Echelle d'architecte pour un calcul aisé des mesures au sol
Les Atouts de l'article:
Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes Design compact et ergonomique porté améliorée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.4 m pour plus d'efficacité Ruban avec protection en nylon anti-reflet: jusqu'à 10x plus de résistance sur le chantier Ruban de 27 mm de large et marquage double face: meilleure lisibilité Protection anti-pincement breveté - protège les doigts lors de la rétractation du ruban Boitier renforcé en 5 points - meilleure durée de vie Précision Classe II Echelle d'architecte pour un calcul aisé des mesures au sol