MILWAUKEE - MESURE COURTE - 4932471626


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
retour de puissance - Oui
graduation métrique - Oui
bilatéral - Oui
magnétique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546295257
Réf. Sonepar
04054629525
Réf. Fournisseur
4932471626
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
longueur:
5 m
retour de puissance:
Oui
graduation métrique:
Oui
bilatéral:
Oui
magnétique:
Oui
MÈTRE A RUBAN STUD GEN 2 5 M 1 PC - commande uniquement par multiple de 6
Les Atouts de l'article:
Ruban EXO 360™: technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité Revêtement anti-déchirure - renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban Marquage double face du ruban pour une meilleure lisibilité Protection anti-pincement breveté - protège les doigts lors de la rétractation du ruban Boitier ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité Clip ceinture en forme de cable - réduit les risques de déchirement des poches Trou à lanière - sécurisation facilité Précision Classe II
Les Atouts de l'article:
Ruban EXO 360™: technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité Revêtement anti-déchirure - renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban Marquage double face du ruban pour une meilleure lisibilité Protection anti-pincement breveté - protège les doigts lors de la rétractation du ruban Boitier ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité Clip ceinture en forme de cable - réduit les risques de déchirement des poches Trou à lanière - sécurisation facilité Précision Classe II