Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MILWAUKEE - MESURE LONGUE - 48225103

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30 m

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • retour de puissance - Oui

  • graduation métrique - Oui

  • graduation impériale - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242486106

Réf. Sonepar

04054225103

Réf. Fournisseur

48225103

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur:

30 m

matériau:

acier inoxydable (inox)

retour de puissance:

Oui

graduation métrique:

Oui

graduation impériale:

Oui

largeur de ruban:

9.5 mm

bilatéral:

Oui

magnétique:

Non

MESURE LONGUE BOITIER FERMÉ 30M - Blister

Les Atouts de l'article:

Mesure à boitier fermé de 30m avec une bande de 13 mm de largeur Pretection Grime Guard™ : Garde la bande propre et évite les débris Design ultra résistant : Poignée en métal renforcé et résistant aux chutes Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rembobinage doux Précision classe II