MILWAUKEE - MESURE LONGUE - 48225203


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30 m
matériau - acier
retour de puissance - Non
graduation métrique - Oui
graduation impériale - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242486069
Réf. Sonepar
04054225203
Réf. Fournisseur
48225203
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
longueur:
30 m
matériau:
acier
retour de puissance:
Non
graduation métrique:
Oui
graduation impériale:
Oui
largeur de ruban:
9.5 mm
bilatéral:
Non
magnétique:
Non
MESURE LONGUE BOITIER OUVERT 30M - Blister
Les Atouts de l'article:
Bande en acier avec une fine doublure en nylon pour améliorer la résistance Meilleure de sa catégorie : 50% moins élastique qu'un ruban en fibre de verre Design ultra design avec une poignée en métal renforcée et une durée de vie plus longue Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rembobinage doux Protection Grime Guard™ : Evite les débris sur la bande et maximise la durée de vie Précision classe II Impression à l'échelle 2 faces. Mesures métriques montrées sur le côté supérieur et impériales (pouces et pieds) sur le dessous de la lame.
Les Atouts de l'article:
Bande en acier avec une fine doublure en nylon pour améliorer la résistance Meilleure de sa catégorie : 50% moins élastique qu'un ruban en fibre de verre Design ultra design avec une poignée en métal renforcée et une durée de vie plus longue Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rembobinage doux Protection Grime Guard™ : Evite les débris sur la bande et maximise la durée de vie Précision classe II Impression à l'échelle 2 faces. Mesures métriques montrées sur le côté supérieur et impériales (pouces et pieds) sur le dessous de la lame.