MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W AGV 24-230 GE/DMS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2400 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 6600...6600 1/min
diamètre max. de disque - 230 mm
poids de la machine - 5.5 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395234400
Réf. Sonepar
04054523440
Réf. Fournisseur
4933402520
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale
2400 W
insertion d'outils
M14
vitesse de rotation au ralenti
6600...6600 1/min
diamètre max. de disque
230 mm
poids de la machine
5.5 kg
tension
230 V
fréquence
50...50 Hz
longueur
632 mm
largeur
129 mm
hauteur
248 mm
AGV 24-230 GE/DMS - 2400W, 230mm, Anti-Vibration, Démarrage progressif - Carton, Auto-balanceur, poignée additionnelle AVS, 4m de câble