MILWAUKEE - MEULEUSE DROITE COUDÉE 12 VOLTS FUEL M12 FDGA-422B M12 FDGA-422B - 4933471439


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
poids, bloc d'accus inclus - 1 kg
diamètre max. de disque - 50 mm
nombre d'accus fournis - 2
avec chargeur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546290672
Réf. Sonepar
04054629067
Réf. Fournisseur
4933471439
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
12 V
poids, bloc d'accus inclus:
1 kg
diamètre max. de disque:
50 mm
nombre d'accus fournis:
2
avec chargeur:
Oui
vitesse de rotation au ralenti:
0...24500 1/min
longueur:
119 mm
Les Atouts de l'article:
La première meuleuse droite coudée sans fil offrant plus de puissance que les modèles pneumatiques La plus compacte de sa catégorie (seulement 119 mm de long) permet d’accéder aux espaces restreints 4 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel Conçue pour travailler avec des disques jusqu'à ⌀50 mm Fourni avec des pinces de serrage 6 et 8 mm L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™