MILWAUKEE - MULTITOOL 12 VOLTS C12 MT-0 - 4933427180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité d'accu - 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1 kg
nombre d'accus fournis - 0
avec chargeur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395239276
Réf. Sonepar
04054523927
Réf. Fournisseur
4933427180
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
12 V
capacité d'accu:
0 Ah
poids, bloc d'accus inclus:
1 kg
nombre d'accus fournis:
0
avec chargeur:
Non
poids sans batterie:
1 kg
insertion d'outils:
autre
longueur:
270 mm
largeur:
95 mm
hauteur:
75 mm
Les Atouts de l'article:
La vitesse d’oscillation (5 000 à 20 000 osc/min) combinée à l’amplitude de 3° garantissent une rapidité de travail dans tous les matériaux : métal, bois, synthétique Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décaper, gratter, déjointer rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux En complément de la large gamme d'accessoires MILWAUKEE®, il est compatible avec les accessoires des principales marques Nouvelle technologie REDLITHIUM™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE® Fourni avec un adaptateur, une lame OSC 112



