MILWAUKEE - MULTITOOL 12 VOLTS C12 MT-202B - 4933441710

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité d'accu - 2 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 3.24 kg

  • tension nominale - 18 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395002009

Réf. Sonepar

04054500200

Réf. Fournisseur

4933441710

Marque

MILWAUKEE

capacité d'accu:

2 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

3.24 kg

tension nominale:

18 V

C12 MT-202B - Multi-Tool, 12V, 2.0 Ah - Sac, 2 batteries 12V 2.0Ah Red li-ion, 1 chargeur C12C, 1 lame coupe plongeante, 1 plateau de ponçage, 5 abrasifs

Les Atouts de l'article:

La vitesse d’oscillation (5 000 à 20 000 osc/min) combinée à l’amplitude de 3° garantissent une rapidité de travail dans tous les matériaux : métal, bois, synthétique Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décaper, gratter, déjointer rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux En complément de la large gamme d'accessoires MILWAUKEE®, il est compatible avec les accessoires des principales marques Nouvelle technologie REDLITHIUM™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE® Fourni avec un adaptateur, une lame OSC 112