MILWAUKEE - MULTITOOL 18 VOLTS M18 BMT-0 - 4933446203

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 0 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 1.7 kg

  • nombre d'accus fournis - 0

  • avec chargeur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395004928

Réf. Sonepar

04054500492

Réf. Fournisseur

4933446203

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

0 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

1.7 kg

nombre d'accus fournis:

0

avec chargeur:

Non

poids sans batterie:

1.7 kg

insertion d'outils:

autre

longueur:

312 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

130 mm

M18 BMT-0 - Multi-Tool 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffent pour une meilleure durée de vie de la batterie La vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7 ° gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique Système FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame. Fourni avec un adaptateur de lame universel pour fonctionner avec l'ensemble des lames du marché La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie Changement libre de l'outil FIXTEC™, adaptateur universel inclus Extracteur de poussières intégré à l'outil fonctionnant avec un système d'extraction filaire ou sans fil (non-inclus avec l'outil) Indicateur de charge et éclairage LED intégrés Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™