MILWAUKEE - PALAN 18 VOLTS BRUSHLESS - 4933500224

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546615260

Réf. Sonepar

04054661526

Réf. Fournisseur

4933500224

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 BLCHTO-121 - Palan à chaine ONE-KEY 1 Tonne

Les Atouts de l'article:

La capacité de levage d'1 tonne permet au Palan de soulever une grande variété de matériaux Distance maximum de levage de 6m, ce qui permet de s'adapter à la grande majorité des chantiers La télécommande permet à l'opérateur de réaliser en toute sécurité le levage de la charge à distance La chaîne s'arrête en 1 seconde ce qui permet un ajustement précis de la position de la charge Micro mouvement et démarrage lent pour un ajustement de la position de la charge précis Arrêt automatique lorsque la chaîne est complètement remontée ou complètement étirée Accepte une large gamme d’accessoires pour la traction de charge Faible encombrement, ce qui permet de positionner le Palan au plus près du plafond Le sac à chaîne est renforcé pour assurer un transport facile et sécurisé La technologie ONE-KEY™ permet d'avoir un suivi de l'utilisation de la machine et de générer des rappels pour réaliser l'entretien de celle-ci. Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.