Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL

MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 9 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 4.6 kg

  • nombre d'impacts max. - 5000 1/min

  • insertion d'outils - intégration SDS-plus

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4002395162192

Réf. Sonepar

04054516219

Réf. Fournisseur

4933451469

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

tension nominale

18 V

capacité d'accu

9 Ah

poids, bloc d'accus inclus

4.6 kg

nombre d'impacts max.

5000 1/min

insertion d'outils

intégration SDS-plus

nombre d'accus fournis

2

énergie de frappe max.

4 J

diamètre d'alésage béton

28 mm

diamètre d'alésage acier

13 mm

diamètre d'alésage bois

30 mm

M18 CHPX-902X - Perforateur SDS+ FUEL Fixtec, 18V, 9,0Ah, 4,5J EPTA. Livré en HD Box, 2 Batteries 18V Red Li 9,0AH Li-Ion, Chargeur rapide M12-18FC

Les atouts de l'article:

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance, REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées, La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble., Moteur puissant pour une performance équivalent à un outil filaire, Force de frappe puissante : 4,0 J EPTA et nouveau système anti-vibration à Dualrail™: 8,6 m/s² vibrations (perçage), Boîte de vitesse tout métal, optimisation des performances pour une durée de vie accrue, Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin, Système FIXTEC : changement du mandrin sans outil et rapide, Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie, Indicateur de charge, Compatible avec l'extracteur de poussière M18-28 CPDEX, Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™