MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL - 4933498584

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546524531
Réf. Sonepar
04054652453
Réf. Fournisseur
4933498584
Marque
MILWAUKEE
M18 FHAC16-302X - Perforateur SDS+ 16mm FUEL, 18V, 1,7J EPTA
Les Atouts de l'article:
Le perforateur burineur le plus compact et le plus rapide de sa catégorie, permettant une productivité et un confort accrus Une force de frappe de 1.7 J avec un niveau de vibration réduit de 13.6 m/s ² Jusqu'à 58 trous de ⌀10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ 3.0 AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Compatible avec M18 FDDEC Technologie anti-vibration (AVS) pour limiter les vibrations transmises à l'utilisateur. En plus de la technologie AVS la machine est équipée d'une poignée latérale anti-vibration. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.
Les Atouts de l'article:
Le perforateur burineur le plus compact et le plus rapide de sa catégorie, permettant une productivité et un confort accrus Une force de frappe de 1.7 J avec un niveau de vibration réduit de 13.6 m/s ² Jusqu'à 58 trous de ⌀10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ 3.0 AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Compatible avec M18 FDDEC Technologie anti-vibration (AVS) pour limiter les vibrations transmises à l'utilisateur. En plus de la technologie AVS la machine est équipée d'une poignée latérale anti-vibration. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.



