MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL ONE KEY - 4933500234

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546615369

Réf. Sonepar

04054661536

Réf. Fournisseur

4933500234

Marque

MILWAUKEE

M18 ONEFHPX-802X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL ONE KEY, FIXTEC, 18V

Les Atouts de l'article:

Perfo-burineur le plus puissant de sa catégorie avec une force de frappe de 5.0 J (EPTA) avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s². Jusqu'à 10 trous de ⌀18 mm et de 100 mm de profondeur avec une charge de batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance FIXTEC™ permet d’intervertir entre l’emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™