MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS+ 620W PLH 20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 620 W
vitesse de rotation au ralenti - 4400...4400 1/min
énergie de frappe max. - 2 J
insertion d'outils - intégration SDS-plus
poids de la machine - 1.9 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395237531
Réf. Sonepar
04054523753
Réf. Fournisseur
4933408070
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale
620 W
vitesse de rotation au ralenti
4400...4400 1/min
énergie de frappe max.
2 J
insertion d'outils
intégration SDS-plus
poids de la machine
1.9 kg
tension
230 V
fréquence
50...50 Hz
nombre d'impacts max.
4400 1/min
diamètre d'alésage béton avec foret marteau
10 mm
diamètre d'alésage acier
13 mm
diamètre d'alésage bois tendre
30 mm
longueur
380 mm
largeur
120 mm
hauteur
320 mm
PLH 20 - Chevilleur 620W 2,0J EPTA. Livré en Coffret, poignée additionnelle, câble 4m
Les atouts de l'article:
Le plus rapide + le plus compact + le plus léger : le meilleur des chevilleurs, Moteur délivrant une force de frappe de 2.0 J et une puissance de 620 W idéal pour les perçages d'un diamètre de 5 à 12 mm dans le béton, Débrayage pour protéger la machine et l'utilisateur, Poignée étrier AVS pour un outil bien équilibré, 25% de vibrations en moins grâce au système anti-vibration avs, Ventilation renforcée avec déflecteurs pour dévier l'air loin de l'utilisateur, Revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main, Stop frappe et inverseur de rotation pour le travail du bois, de l'acier et le vissage/dévissage, Câble de 4 m