MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS+ 725W PFH 26 EK PFH 26 EK - 4933428230

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395239832

Réf. Sonepar

04054523983

Réf. Fournisseur

4933428230

Marque

MILWAUKEE

PFH 26 EK - Perforateur 725W 2,4 J EPTA - Coffret, poignée additionnelle, câble 4m

Les Atouts de l'article:

Perforateur au design fin et compact pour une utilisation facile dans toutes les situations Moteur délivrant une force de frappe de 2,4 J et une cadence de 4500 cps/min Niveau de vibration de 13,5 m/s² dans le béton Technologie breveté pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse Le chevilleur idéal : léger, compact, maniable pour des performances optimisées dans les petits diamètres Fonction sans percussion pour les percer dans le bois et le métal Débrayage de sécurité pour la protection de l’utilisateur et de l’outil en cas de surcharge Câble 4 m