Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
MILWAUKEE - PH 26XK - Perforateur-Burineur 725W 2,4J EPTA

MILWAUKEE - PH 26XK - Perforateur-Burineur 725W 2,4J EPTA

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 725 W

  • vitesse de rotation au ralenti - 0...4500 1/min

  • énergie de frappe max. - 2.4 J

  • nombre d'impacts max. - 1250 1/min

  • insertion d'outils - intégration SDS-plus

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4002395239863

Réf. Sonepar

04054523986

Réf. Fournisseur

4933428250

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

consommation nominale

725 W

vitesse de rotation au ralenti

0...4500 1/min

énergie de frappe max.

2.4 J

nombre d'impacts max.

1250 1/min

insertion d'outils

intégration SDS-plus

diamètre d'alésage béton avec foret marteau

26 mm

diamètre d'alésage acier

13 mm

diamètre d'alésage bois tendre

30 mm

poids de la machine

2.4 kg

PH 26XK - Perforateur-Burineur 725W 2,4J EPTA