MILWAUKEE - PIÈTEMENT POUR SCIE RADIALEMSL 1000 - 4933428970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395241729
Réf. Sonepar
04054524172
Réf. Fournisseur
4933428970
Marque
MILWAUKEE
MSL 1000 - Piètement pour scie radiale extensible 2,0 m - Carton
Les Atouts de l'article:
Construction robuste et stable en aluminium 1,08 m seulement une fois plié pour se transporter facilement dans toutes les camionnettes Supports de scie coulissants compatibles avec les principaux modèles de scies Supports à rouleaux réglables en hauteu
Les Atouts de l'article:
Construction robuste et stable en aluminium 1,08 m seulement une fois plié pour se transporter facilement dans toutes les camionnettes Supports de scie coulissants compatibles avec les principaux modèles de scies Supports à rouleaux réglables en hauteu



