MILWAUKEE - PIÈTEMENT POUR SCIE RADIALEMSL 2000 - 4933459617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546027896
Réf. Sonepar
04054602789
Réf. Fournisseur
4933459617
Marque
MILWAUKEE
MSL 2000 - Piètement pour scie radiale extensible 2,5 m - Carton
Les Atouts de l'article:
Cadre léger en aluminium facilement transportable sur les chantiers Longueur totale: 1,09m Rallonge allant jusqu'à 2,54m Peut supporter jusqu'à 227 kg 1 pied ajustable pour assurer une stabilité sur tous les terrains Système de fixation facile et rapide S
Les Atouts de l'article:
Cadre léger en aluminium facilement transportable sur les chantiers Longueur totale: 1,09m Rallonge allant jusqu'à 2,54m Peut supporter jusqu'à 227 kg 1 pied ajustable pour assurer une stabilité sur tous les terrains Système de fixation facile et rapide S



