MILWAUKEE - PIÈTEMENT POUR SCIE RADIALEMSL 3000 - 4933411565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1100 mm
hauteur - 0...810 mm
rabattable - Oui
avec caisse à tiroirs - Non
poids - 23 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395236213
Réf. Sonepar
04054523621
Réf. Fournisseur
4933411565
Marque
MILWAUKEE
largeur:
1100 mm
hauteur:
0...810 mm
rabattable:
Oui
avec caisse à tiroirs:
Non
poids:
23 kg
MSL 3000 - Piètement pour scie radiale extensible 3,0 m - Carton
Les Atouts de l'article:
Extensible jusqu’à 3 m: idéale avec la scie radiale MS 305 DB pour les pièces de grandes dimensions Encombrement réduit (120 cm seulement) une fois plié Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur les sols irréguliers Supporte jusqu'à 250 kg Haute
Les Atouts de l'article:
Extensible jusqu’à 3 m: idéale avec la scie radiale MS 305 DB pour les pièces de grandes dimensions Encombrement réduit (120 cm seulement) une fois plié Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur les sols irréguliers Supporte jusqu'à 250 kg Haute
NoticePDF


