MILWAUKEE - PINCE A SERTIR 12 VOLTS FORCE LOGIC M12 HPT-202C TH-SET 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 1.8 kg
tension - 12 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395003068
Réf. Sonepar
04054500306
Réf. Fournisseur
4933443105
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
poids
1.8 kg
tension
12 V
M12 HPT-202C TH-Set 2 - Pince à sertir 12V, 2Ah, 3 mâchoires profil TH - Coffret , 2 batteries 12V, 2Ah Red Li-Ion, chargeur C12C + 3 mâchoires TH16, TH20, TH32
Les Atouts de l'article:
Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché (1,8 kg)