MILWAUKEE - PINCE ISOLÉ (ELECTRICIEN) 240MM - 4932464574

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - PINCE ISOLÉ (ELECTRICIEN) 240MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 240 mm

  • articulation - coulisse

  • ouverture de mâchoire max. - 50 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546225193

Réf. Sonepar

04054622519

Réf. Fournisseur

4932464574

Marque

MILWAUKEE

longueur:

240 mm

articulation:

coulisse

ouverture de mâchoire max.:

50 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

10

isolé:

Oui

avec protection contre les chocs:

Oui

antimagnétique:

Oui

poids:

395 g

PINCE MULTIPRISE ISOLÉE 240 MM - Blister

Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty