MILWAUKEE - PONCEUSE EXCENTRIQUE 300W ROS 125 E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 300 W
diamètre du disque de meulage - 125 mm
diamètre de circuit oscillant 1 - 2.4 mm
vitesse de rotation au ralenti - 7000...12000 1/min
poids de la machine - 1.7 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395244010
Réf. Sonepar
04054524401
Réf. Fournisseur
4933433180
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale
300 W
diamètre du disque de meulage
125 mm
diamètre de circuit oscillant 1
2.4 mm
vitesse de rotation au ralenti
7000...12000 1/min
poids de la machine
1.7 kg
tension
230 V
fréquence
50...50 Hz
intensité de courant
1.3 A
course
2.4 mm
fixation produit abrasif
collage
longueur
344 mm
largeur
149 mm
hauteur
184 mm
ROS 125 E - Ponceuse Excentrique, 300W, 125mm - Sac , Set 3 Abrasifs, Sac A Poussière, 4m câble