MILWAUKEE - PONCEUSE ORBITALE 18 VOLTS FUELM18 FROS125-502X - 4933498254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546521233
Réf. Sonepar
04054652123
Réf. Fournisseur
4933498254
Marque
MILWAUKEE
M18 FROS125-502X - Ponceuse orbitale FUEL 125mm, 18V, 5Ah - HD Box, 2 batteries Red Li-Ion 18V 5.0Ah, chargeur rapide M12-18FC
Les Atouts de l'article:
Jusqu'à 220 g de matière enlevé avec une batterie 18V 5Ah Équipée de la technologie VacLink™ qui permet via une communication Bluetooth de démarrer et éteindre l'aspirateur MILWAUKEE® compatibles Adaptateur DEK26 inclus pour une compatibilité avec tous le
Les Atouts de l'article:
Jusqu'à 220 g de matière enlevé avec une batterie 18V 5Ah Équipée de la technologie VacLink™ qui permet via une communication Bluetooth de démarrer et éteindre l'aspirateur MILWAUKEE® compatibles Adaptateur DEK26 inclus pour une compatibilité avec tous le